Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Armadietto per olio
Armadio di protezione ambientale con ripiani a griglia e vasca di raccolta
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Corpo in lamiera di acciaio molto stabile
- Verniciatura a polvere di alta qualità
- Chiusura con serratura girevole integrata
- Due ripiani a griglia regolabili in altezza con carico di 80 kg
- Vasca di raccolta saldata per una tenuta stagna in conformità alla legge tedesca sulle risorse idriche (WHG) e Stawa-R (linee guida sulle vasche di raccolta in acciaio)
- Capacità di raccolta 60 litri
- Portadocumenti all’interno dell’anta
Per lo stoccaggio di max 8 taniche da 20 litri e 2 barili da 60 litri.
Per lo stoccaggio sicuro e corretto di olio e altre sostanze inquinanti per l’acqua in conformità alla legge WHG.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.