In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
37 articoli con 57 versioni trovati
Per i veicoli con refrigerante R1234YF
Adatto per Tester della batteria e del sistema di carica art. n.: 0772800100
Per le vetture con refrigerante R134a
Il raccordo rapido dritto per refrigeranti R134a e R1234yf offre un accesso più facile ai collegamenti di servizio ad alta/bassa pressione difficili da raggiungere a causa dei coperchi in materiale plastico.
Valvola di ricambio per i connettori di servizio su impianti di climatizzazione R134a per autoveicoli
Per limpianto di climatizzazione R134A
Adattatore a vite con angolo a 90° e filetto femmina SAE da 1/4 poll. per attacchi di servizio, a bassa pressione
Per Recycle Guard
Adattatore a vite diritto con filetto femmina SAE da 1/4 poll. per connettori di servizio, ad alta e bassa pressione
Un modo comodo di controllare la pressione e rilevare le perdite negli impianti di climatizzazione degli autoveicoli
Protegge lunità di climatizzazione dagli elementi contaminanti quali gli agenti di contrasto UV, gli agenti di arresto delle perdite, ecc.
Per il riempimento delladditivo antiperdite, art. n. 0892764776, nelle unità di climatizzazione dei veicoli R1234yf
Per rabboccare il fluido tracciante (art. n. 0892764010) dal lato a bassa pressione
Per uso mobile sugli impianti di climatizzazione R134a
Ladattatore consente di adattare il tester con manometro R-134a agli innesti rapidi di servizio HFO-1234YF
Adattatore a vite per il riempimento con Leakage Stop Plus (art. n° 0892746775) e altri liquidi.
Controllo pressione/perdite
Per lo stoccaggio e il trasporto sicuri di bombole del gas in acciaio da 10 kg
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Faro da lavoro a LED 5 LED ad alta potenza
Faro da lavoro a LED
Faro da lavoro a LED 4 LED ad alta potenza
Lampada a LED per abitacolo universale
Faro da lavoro a LED MINI 12/36 V
Luce a LED per abitacolo 24 V universale
Piastrina con gambo filettato
Faro da lavoro a LED 9 x 3 W, 27 W, 10-40 V