Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Protezione sottoscocca e antighiaia
Rivestimento verniciabile a base di gomma, contenente solventi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Ottima adesione, formazione rapida di pellicola
- Antigraffio
- Sopraverniciabile con molte vernici per rivestimento di finitura a base d'acqua e solventi, monocomponenti e bicomponenti, disponibili in commercio.
- Adatta per asciugatura a forno a 40°C - 60°C per brevi periodi
- Facilmente levigabile una volta terminata l'asciugatura
Suggerimento per professionisti
- È possibile ottenere diverse finiture modificando la distanza o la pressione di applicazione
- Il colore diventerà più scuro utilizzando una vernice trasparente
Non spruzzare su giunti, motori, ingranaggi e sistemi di frenaggio. Dopo l'uso, capovolgere la bombola e spruzzare fino a svuotare l'ugello. Non diluire o miscelare con acqua o vernice. Il prodotto può essere verniciato entro 24 ore. Può essere verniciato solo dopo essere stato levigato e pulito.
Per la riparazione e il ripristino della struttura originale e per la protezione da schegge e corrosione in tutte le aree visibili, ad es. minigonne anteriori e posteriori, longheroni, paraurti e telai per auto, camion e autobus. Ideale come antirombo per i passaruota e il telaio.
Agitare bene prima dell'uso. La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di ruggine e polvere. Spruzzare un primo strato molto sottile per una migliore adesione e lasciare evaporare per circa 3 minuti. Quindi applicare lo strato successivo. Lasciare asciugare bene la superficie tra una passata e l'altra. Pressione di esercizio: 2-4 bar. Distanza di nebulizzazione ottimale: 30 cm. Risultati ottimali di nebulizzazione si ottengono a una temperatura di esercizio di 15-25°C.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.