Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Curva interna per canalina antifuoco I30/I60/I90/I120
Canalina metallica antifuoco con ritardante di fiamma attivo per il contenimento dei carichi d'incendio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Le fiamme non si propagano all'interno della canalina, in quanto isola attivamente dall'incendio
Esiguo fabbisogno di spazio, in quanto è possibile utilizzare praticamente tutta la sezione della canalina
Installazione semplice e veloce, facile da montare, componenti a chiusura automatica
Lavorazione senza produzione di polvere o sporcizia
Fissaggio semplice, anche direttamente su solai o pareti
Facilmente accessibile per manutenzioni o per installazioni successive ai lavori
Possibilità di fuoriuscita dei cavi con pressacavo in metallo o in plastica secondo EN 60 423
Forma stabile
Dimensioni particolari disponibili tramite ordine speciale:
Canaline a 1 lato, 2 lati, 3 lati e 4 lati, oppure canaline circolari, in acciaio inox, con superfici in colori RAL
Il rivestimento interno inizia a reagire a +200°C
Peso esiguo
- Certificato di prova dell'ente di controllo per l'edilizia ABP P-MPA-E-09-011
- Classe di resistenza al fuoco da I 30 a I 120
- In caso di posizionamento di cavi e tubi direttamente sull'elemento, il peso totale ammesso deve essere ≤ 34 kg/m, incluso il peso dei cavi e quello dei tubi.
- Conservare in un luogo asciutto e al riparo dal gelo
- Per utilizzo nel sistema E4 - canalina antifuoco I30/I60/I90/I120 per il contenimento dei carichi d'incendio
- Per utilizzo in vie di fuga, percorsi obbligati e vani scala
- Idoneo per cavi, tubi combustibili e tubi incombustibili isolati con caucciù sintetico
- La canalina I può attraversare pareti rigide e pareti divisorie leggere resistenti al fuoco
- La canalina stessa può fungere da passerella portacavi
Installare la canalina antifuoco seguendo attentamente le istruzioni di montaggio ed il certificato di prova n. P-MPA-E-09-011
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.