Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Ancorante HTA
Sistema ancorante a uno o due componenti con elevate capacità portanti per l'ancoraggio di basi di elementi in legno in strutture in legno, acciaio e calcestruzzo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Capacità di carico molto elevate
- Design compatto con sede di piccole dimensioni per spazi ristretti
- Possibilità di fissaggio indiretto (max. 26 mm) con uno strato intermedio (ad es. OSB)
- La piastra posteriore extra lunga permette di inserire il numero richiesto di viti o di chiodi, rispettando le distanze del bordo richieste sul telaio in legno.
- Lamiera zincata a caldo su entrambi i lati spessa 12 µm (S355 MC + Fe Zn 12c) in conformità alla norma EN 10025-2:2004 con spessore 3,0 mm
- Applicazione nelle classi di servizio 1 e 2 in conformità alla norma EN 1995:2013
Marcatura CE conforme alla certificazione ETA-14/0274
- È necessario rispettare interassi e distanze dal bordo degli elementi di fissaggio.
- Documentazioni disponibili: Le tabelle di carico e le istruzioni dettagliate per l'installazione sono disponibili alla pagina di assistenza www.wuerth.de/holzverbinder
Ancoraggio di base di supporti, strutture del telaio in legno o elementi in legno massiccio su materiali di base in legno, acciaio o calcestruzzo.
Elementi di fissaggio adatti:
- Chiodi scanalati in conformità alla norma EN 14592: 4,0 x 40-60 mm
- Vite ASSY 4 per ferramenta in conformità con ETA-11/0190
- Viti conformi alle specifiche del costruttore
- Per il fissaggio nel calcestruzzo si consigliano i tasselli: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250
- È necessario rispettare interassi e distanze dal bordo degli elementi di fissaggio.
Gli ancoranti HTA devono essere fissati con rondelle o piastre di supporto solide.
- Sede 60x60 mm = rondella 30x3 o piastra base d = 10 mm
- Sede 80x80 mm = rondella 37x3
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.