In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
12 articoli con 421 versioni trovati
Per alberi, DIN 471, acciaio inossidabile versione standard
Design standard, zincatura meccanica (MZN), per alberi
Esecuzione pesante, acciaio per molle, fosfatato e lubrificato, per alberi
Acciaio DIN 471 zinco lamellare
Anello di sicurezza per albero ZA, acciaio grezzo
Esecuzione pesante per alberi, forma AS
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta
Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)
Vite a testa esagonale filetto intero ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)
Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)
ASSY® 4 WH Vite a testa larga Acciaio zincato, filetto parziale, testa larga
ASSY® 4 CS Vite per fissaggio su legno Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata
Rondella piana Per viteria a testa esagonale
Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)