Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Manicotto abrasivo dentellato
Manicotto abrasivo dentellato - 1
Manicotto abrasivo dentellato - 2
Manicotto abrasivo dentellato - 3
Manicotto abrasivo dentellato - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Manicotto abrasivo dentellato

Sostituisce manicotti abrasivi, ruote lamellari, punte abrasive e frese svasatrici in carburo. Consente di ottenere risultati superficiali perfetti.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 25

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Lavoro confortevole e rapido


Funzionamento estremamente dolce con un'elevata asportazione di materiale, durata eccellente e minima rugosità superficiale, con una finitura perfetta grazie alle lamelle abrasive.



Basse vibrazioni e rumorosità


rispetto alle punte premontate e alle frese svasatrici in carburo grazie alle lamelle abrasive



La soluzione ideale per molti problemi


Il manicotto abrasivo dentellato garantisce un'elevata asportazione di materiale, anche negli spazi più ristretti.

Indicazione

Per una durata ottimale, applicare una bassa pressione di contatto. Il numero di giri consigliato dipende dall'applicazione e dal materiale da lavorare. La velocità circonferenziale massima consentita è di 30 m/s, tale velocità è diversa dal numero di giri consigliato. Non lasciare sporgere il manicotto abrasivo oltre il supporto del nastro abrasivo. Osservare le precauzioni operative generali e di sicurezza.