Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Anello abrasivo CERALINE Per rulli gonfiabili o ad espansione
Per una perfetta pre-levigatura di componenti piatti e leggermente profilati in acciaio o acciaio inossidabile con rigorosi requisiti per le superfici decorative
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Asportazione del materiale estremamente elevata e molto rapida con minima formazione di calore
Grana abrasiva ad alte prestazioni e rivestimento abrasivo
Durata estremamente lunga e bassa pressione di contatto
Grana abrasiva ceramica ad alte prestazioni
Additivi abrasivi attivi
Levigatura fredda, senza scolorimento del materiale
* Marchio di fabbrica della Special Metal Corporation
Ideale per levigare le superfici, per lavori di sbavatura leggeri e per la rimozione dello strato superficiale di rullatura
Materiali lavorabili:
Acciaio inossidabile, acciaio resistente alla ruggine, agli acidi e al calore (altolegato), tipo Inconel®*, acciaio e metalli non ferrosi.
- Se viene utilizzata a una velocità sostenuta, una grana più grossa agisce come una grana più fine e se viene utilizzata a una velocità più bassa, una grana più fine agisce come una grana più grossa.
- Utilizzare attrezzi con una bassa pressione di esercizio; una pressione di esercizio elevata provoca un'usura precoce.
- Se la rimozione dei trucioli è insufficiente, non incrementare la pressione di esercizio, ma utilizzare una grana più grossa.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.