Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tassello a percussione W-NA-K/HCR Con testa a chiodo
Installazione facile e veloce: Posizione, martello, fatto! Ideale per il fissaggio sicuro di sospensioni per controsoffitti, profili a C e pannelli. Per calcestruzzo, con testa del chiodo, in acciaio HCR altamente resistente alla corrosione
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Installazione facile e veloce
- Minore foratura richiesta grazie alla profondità di ancoraggio ridotta di 25 mm
- Installazione facile: È sufficiente inserirlo martellando - nessuna coppia di serraggio richiesta
- Non sono necessari trapani o utensili di posa specifici
- Montaggio passante
- Distanze dal bordo e interassi ridotti
- Design elegante e accattivante
- Ancorante ad espansione controllata da carico - si espande quando è sottoposto a carico
- Fissaggio multiplo di sistemi non portanti su calcestruzzo: Certificato ETA-11/0339
- Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120 (base di ancoraggio: calcestruzzo da C20/25 a C50/60): Rapporto tecnico TR 020 "Valutazione degli ancoraggi in calcestruzzo per quanto concerne la resistenza al fuoco" (incluso in ETA-11/0339)
- Resistenza al fuoco testata in linea con la curva di incendio in galleria ZTV nella zona fessurata tesa
Non è possibile ordinare S-24!
Il tassello offre i vantaggi di un ancorante a vite ma è anche facile da installare; esso va semplicemente inserito nel foro attraverso l'elemento da fissare
Fissaggio multiplo di sistemi non portanti con approvazione in calcestruzzo fessurato (zona di trazione) e calcestruzzo non fessurato (zona di compressione)
- Ad es. rivestimenti leggeri per soffitti e controsoffitti, profilati metallici, nastri forati, appendiabiti, attaccapanni, listelli di legno, assi di legno, travi squadrate, ecc.
- Per l'impiego con calcestruzzo armato o non armato di peso normale con classe di resistenza del calcestruzzo min. C12/15 e max. C50/60 in conformità alla norma EN 206-1:2000-12
Può essere utilizzato in aree in cui vi è un elevato rischio di corrosione (ad esempio piscine al coperto, gallerie stradali, parcheggi con scarsa ventilazione o parti che vengono immerse in acqua di mare o in zone costiere)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.