Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Ancorante chimico in fiala W-VPZ
Ancorante chimico in fiala W-VPZ (per calcestruzzo fessurato e non fessurato). Può essere utilizzato anche a temperature estremamente basse o elevate
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Capsula in vetro con resina vinilestere (priva di stirene) e induritore
- Ideale per l'utilizzo tutto l'anno, anche a temperature molto alte o molto basse (temperatura nel calcestruzzo: da -20 °C a +40 °C)
- Installazione rapida ed economica grazie alle quantità di resina pre-porzionate
- Il rapido tempo di indurimento riduce i tempi di attesa per poter caricare l'ancoraggio
- La pulizia dei fori non richiede aria compressa
- Consente l'interruzione del lavoro dopo l'inserimento della capsula di resina nel foro, poiché la reazione chimica inizia solo dopo l'inserimento della barra d'ancoraggio
- La resina indurita sigilla il foro per evitare infiltrazioni di acqua
- Se si pratica il foro con una punta di trapano con aspirazione, è possibile saltare la successiva fase di pulizia del foro (carico di polvere ridotto al minimo)
- Nessuno spreco di materiale plastico
- Durata minima di conservazione: 36 mesi
- Certificato ETA-21/0168: Ancoraggi in calcestruzzo fessurato e non fessurato (barra d'ancoraggio W-VD-A)
- Test di tenuta sotto l'effetto della pressione dell'acqua fino a 7 bar
- Resistenza al fuoco: NRk,fi(30), NRk,fi(60), NRk,fi(90), NRk,fi(120)
| Tempi d'indurimento minimi | |
| Temperatura calcestruzzo Tempo d'indurimento minimo | Tempo d'indurimento minimo |
| da -20 °C a -16 °C | 17 ore |
| da -15 °C a -11 °C | 7 ore |
| da -10 °C a -6 °C | 4 ore |
| da -5 °C a -1 °C | 3 ore |
| da 0 °C a +4 °C | 50 min |
| da +5 °C a +9 °C | 25 min |
| da +10 °C a +19 °C | 15 min |
| da +20 °C a +29 °C | 6 min |
| da +30 °C a +40 °C | 6 min |
| Temperatura della cartuccia | da -15 °C a +40 °C |
- Ancorante con certificato ETA per calcestruzzo fessurato e non fessurato
- L'ancorante può essere utilizzato per carichi statici (ad esempio peso proprio della struttura, arredamento, materiali stoccati) e quasi-statici
- Adatto per il fissaggio di strutture metalliche, profilati metallici, staffe, piastre di base, supporti, strutture in legno, ringhiere, scale, ecc.
La barra d'ancoraggio viene inserita durante la rotazione per mezzo dell'avvitatore: i due componenti dell'ancorante chimico (resina e induritore) vengono miscelati dal movimento di rotazione
- Pulire completamente il foro almeno due volte dalla parte inferiore del foro utilizzando una pompa di soffiaggio o aria compressa
- Spazzolare il foro due volte con gli spazzolini di pulizia foro WIT-RMB
- Pulire completamente il foro almeno due volte dalla parte inferiore del foro utilizzando una pompa di soffiaggio o aria compressa
- Se si pratica il foro con una punta ad aspirazione, è possibile saltare la successiva fase di pulizia del foro.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.