Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Ancorante chimico PURE EPOXY WIT-PE 1000
Resina epossidica pura con tempi di lavorazione lunghi, ideale per grandi profondità di ancoraggio e foratura, nonché per temperature elevate. Per ancoraggi chimici in calcestruzzo e collegamento di ferri d'armatura post-installati con resina d'iniezione (REBAR)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Resina d'iniezione reattiva bicomponente, epossidica pura
- Fissaggio singolo nel calcestruzzo fessurato e non fessurato, categoria di prestazione sismica C1 (da M8 a M30) e C2 (da M12 a M30): Barra d'ancoraggio W-VI-A, barra d'ancoraggio W-VD-A, barra filettata standard con certificato di ispezione 3.1, tassello con filetto femmina W-VI-IG
- Zone soggette alla legge federale tedesca sulle acque (Wasserhaushaltsgesetz-WHG): sistema a iniezione Würth WIT-PE 1000 (ancoraggio chimico), ancoraggio su superfici in calcestruzzo rivestito in strutture SFH
- Collegamento di ferri d'armatura post-installati
- Ancoraggio di barre filettate in pietra naturale (senza omologazione/valutazione)
- Valutazione Tecnica Europea ETA-19/0542: fissaggio singolo + calcestruzzo fessurato e non fessurato (barra d'ancoraggio W-VI-A, barra d'ancoraggio W-VD-A, barra filettata standard con certificato di ispezione 3.1, tassello con filetto femmina W-VI-IG), categoria di prestazione sismica C1 (da M8 a M30) e C2 (da M12 a M30)
- Valutazione Tecnica Europea ETA-19/0543: collegamento di ferri d'armatura post-installati (REBAR)
- Valutazione Tecnica Europea ETA-23/0421: collegamento di ferri d'armatura post-installati con resistenza migliorata alla rottura di ancorante e tassello quando soggetto ad azione statica
- Omologazione generale Z-74.8-219: Sistema di fissaggio "sistema a iniezione WIT-PE 1000 per calcestruzzo" per l'uso su superfici in calcestruzzo rivestito in strutture SFH (ancoraggio su superfici di tenuta soggetto alla legge federale tedesca sulle acque)
- Omologazione generale Z-21.8-2156: collegamento di ferri d'armatura post-installati soggetti a carichi a fatica
- EPD: dichiarazione ambientale del prodotto conforme a ISO 14025 ed EN 15804+A2, EPD-AWU-20230504-CBA4
- Prova di tenuta, pressione dell'acqua a 7 bar: MFPA Leipzig GmbH, rapporto di prova n. PB 5.1/20-424-2
- Resistenza all'esposizione al fuoco in conformità alla norma DIN EN 1363-1: calcestruzzo fessurato e non fessurato, Ingenieurbüro Thiele Tragwerksplanung GmbH
- Per il fissaggio di strutture metalliche, profilati metallici, strutture in legno, staffe, ecc.
- Per ampliamenti strutturali, fissaggi a soffitto e parete, ampliamento di strutture portanti, rinforzo di strutture portanti, fissaggio di balconi e pensiline, sigillatura di aperture temporanee e ferri d'armatura assenti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.