Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Resina d'iniezione WIT-NORDIC
Resina d'iniezione WIT-NORDIC - 1
Resina d'iniezione WIT-NORDIC - 2
Resina d'iniezione WIT-NORDIC - 3
Resina d'iniezione WIT-NORDIC - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Resina d'iniezione WIT-NORDIC

Ancorante chimico invernale (installazione possibile fino a -20°C), per calcestruzzo e muratura

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Ancorante a resina reattiva bicomponente, in vinilestere senza stirene



Ideale per cantieri invernali


  • Utilizzabile con una temperatura ambiente e della malta fino a -20 °C

  • Temperatura della cartuccia e di stoccaggio superiore a -20°C


Ancoraggi in calcestruzzo fessurato e non fessurato, carichi sismici di categoria C1:


Barra d'ancoraggio W-VI-A, barra d'ancoraggio W-VD-A, barra filettata standard con certificato di ispezione 3.1



Ancoraggio in muratura:


Bussola a rete SH, barra d'ancoraggio W-VI-A, barra filettata standard con certificato di ispezione 3.1



La cartuccia può essere utilizzata più volte fino alla data di scadenza, avendo l'accortezza di cambiare il miscelatore statico e chiudendola accuratamente con il tappo

Prova di prestazioni
  • Certificato ETA–12/0164: Ancoraggi in calcestruzzo fessurato e non fessurato (barra d'ancoraggio W-VI-A, barra d'ancoraggio W-VD-A, barra filettata standard con certificato di ispezione 3.1), carichi sismici di categoria C1

  • Certificato ETA-16/0757: Ancoraggi in muratura (bussola a rete SH, barra d'ancoraggio W-VI-A, barra filettata standard con certificato di ispezione 3.1)
Indicazione

Istruzioni di posa: WIT-NORDIC è adatto per temperature estremamente basse, fino a -20 °C (cartuccia, ambiente e materiale di supporto). L'utilizzo a temperature uguali o superiori a +20 °C (cartuccia, ambiente e materiale di supporto) è sconsigliato.

Area di applicazione