Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Resina d'iniezione generica WIT-VM 250
Prodotto generico per calcestruzzo, muratura e collegamento di ferri d'armatura post-installati
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Resina d'iniezione bicomponente, vinilestere privo di stirene
- Fissaggio singolo per calcestruzzo fessurato e non fessurato, categoria di prestazione sismica C1
Barra d'ancoraggio W-VI-A, barra d'ancoraggio W-VD-A, barra filettata standard con certificato di ispezione 3.1
- Fissaggio singolo per muratura (sistema con bussola a rete WIT-SH):
Bussola a rete WIT-SH, barra d'ancoraggio WIT-AS, boccola con filetto interno WIT-IG
- Fissaggio singolo per muratura (sistema con bussola a rete SH):
Bussola a rete SH, barra d'ancoraggio W-VI-A, tassello a filettatura interna W-VI IG, barra filettata standard con certificato di ispezione 3.1
- Collegamento di ferri d'armatura post-installati
- Valutazione Tecnica Europea ETA-12/0164: Fissaggio singolo + calcestruzzo fessurato e non fessurato (barra d'ancoraggio W-VD-A, barra filettata standard con certificato di prova di accettazione 3.1), categoria di prestazione sismica C1
- Valutazione Tecnica Europea ETA-13/1040: Fissaggio singolo in muratura forata, piena e calcestruzzo cellulare (bussola a rete WIT-SH, barra d'ancoraggio WIT-AS, boccola con filetto interno WIT-IG, calcestruzzo cellulare solo con bussola a rete WIT-SH 18x95)
- Valutazione Tecnica Europea ETA-16/0757 e ETA-20/0854: Fissaggio singolo in muratura forata, piena e in calcestruzzo cellulare (bussola a rete SH, barra d'ancoraggio W-VI-A, bussola con filettatura interna W-VI-IG, barra filettata con certificato 3.1, calcestruzzo cellulare solo senza bussola a rete)
- Valutazione Tecnica Europea ETA-12/0166: collegamento di ferri d'armatura post-installati, solo cartucce da 330 ml, 420 ml e 825 ml
- EPD: dichiarazione ambientale del prodotto conforme a ISO 14025 ed EN 15804+A2, EPD-AWU-20230406-CBA3
Per la progettazione e il dimensionamento dell'impianto si consiglia il software tecnico Würth.
| Tempi d'indurimento minimi nel calcestruzzo | |||
| Temperatura del materiale di supporto | Tempo di lavorazione | Tempo d'indurimento minimo in calcestruzzo asciutto | Tempo d'indurimento minimo in calcestruzzo umido |
| ≥ -10 °C1) | 90 min | 24 h | 48 h |
| ≥ -5 °C2) | 90 min | 14 h | 28 h |
| ≥ 0 °C2) | 45 min | 7 h | 14 h |
| ≥ +5 °C2) | 25 min | 2 h | 4 h |
| ≥ +10 °C2) | 15 min | 80 min | 160 min |
| ≥ +20 °C2) | 6 min | 45 min | 90 min |
| ≥ +30 °C2) | 4 min | 25 min | 50 min |
| ≥ +35 °C2) | 2 min | 20 min | 40 min |
| ≥ +40 °C3) | 1,5 min | 15 min | 30 min |
| 1) Temperatura della cartuccia: ≥ +15 °C 2) Temperatura della cartuccia: da +5 °C a +25 °C 3) Temperatura della cartuccia: < 20 °C | |||
| Tempo d'indurimento minimo in muratura | |||
| Temperatura del materiale di supporto | Tempo di lavorazione | Tempo d'indurimento minimo in muratura asciutta | Tempo d'indurimento minimo in muratura umida |
| Da -10 °C a -6 °C1) | 90 min | 24 h | 48 h |
| Da -5 °C a -1 °C2) | 90 min | 14 h | 28 h |
| Da 0 °C a +4 °C2) | 45 min | 7 h | 14 h |
| Da +5 °C a +9 °C2) | 25 min | 2 h | 4 h |
| Da +10 °C a +19 °C2) | 15 min | 80 min | 160 min |
| Da +20 °C a +24 °C2) | 6 min | 45 min | 90 min |
| Da +25 °C a +29 °C2) | 4 min | 25 min | 50 min |
| Da +30 °C a +40 °C3) | 2,5 min | 15 min | 30 min |
| 1) Temperatura della cartuccia: ≥ +15 °C 2) Temperatura della cartuccia: da +5 °C a +25 °C 3) Temperatura della cartuccia: < +20 °C | |||
- Per ancoraggi in calcestruzzo fessurato e non fessurato, muratura con mattone pieno e forato, calcestruzzo cellulare e per ferri d'armatura post-installati.
- Per il fissaggio di strutture metalliche, sezioni metalliche, strutture in legno, staffe, griglie, tubazioni, tubi per installazioni di cavi, ecc.
Una cartuccia da 330 ml e 420 ml può essere utilizzata più volte fino alla data di scadenza, avendo l'accortezza di cambiare l'ugello miscelatore o chiudendola con il tappo di chiusura.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.