Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Ancorante a soffitto W-DN 2
Ancorante a soffitto W-DN 2 - 1
Ancorante a soffitto W-DN 2 - 2
Ancorante a soffitto W-DN 2 - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Ancorante a soffitto W-DN 2

Per il fissaggio di sospensioni a soffitto o di canaline in costruzioni a secco. Per calcestruzzo, acciaio zincato.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Montaggio passante

  • Sforzo di perforazione ridotto grazie alla profondità e al diametro del foro ridotti

  • Non è necessaria alcuna ulteriore pulizia dei fori, è sufficiente una ventilazione a tre fattori della punta.

  • Non è necessaria alcuna ulteriore pulizia dei fori quando si utilizza la punta con aspirazione Würth.

  • Inserimento facile: battere il perno sporgente con un martello fino a portarlo a filo.

  • Carichi immediatamente applicabili, nessuna attesa

  • Non sono necessari trapani o utensili di posa specifici.

  • Fissaggio affidabile e collaudato tramite ancoranti ad espansione con controllo dello spostamento e ancoraggio per attrito
Prova di prestazioni

Valutazione Tecnica Europea ETA-23/0659:


Fissaggio multiplo di sistemi non portanti conforme alla norma EN 1992-4:2018, calcestruzzo fessurato e non fessurato:


  • Carichi statici o quasi-statici

  • Resistenza al fuoco da R30 a R120
Area di applicazione