Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Ancorante a percussione W-ED
Ancorante a percussione W-ED - 1
Ancorante a percussione W-ED - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Ancorante a percussione W-ED

Ancorante con filettatura metrica interna per l'ancoraggio nel calcestruzzo, in acciaio zincato, nelle misure M12 (per carotatrici) e DW 15 (DYWIDAG® con filetto femmina DW15)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Installazione rapida e semplice grazie alla ridotta profondità del foro

  • Massima sicurezza grazie all'elevata capacità portante nel calcestruzzo non fessurato

  • Montaggio sicuro utilizzando l'utensile d'espansione manuale associato

  • Tipo di montaggio: Montaggio non passante

  • Capacità portante immediata: nessun tempo d'attesa


L’elemento fissato può essere rimosso e rimontato più volte


L'elemento da ancorare può essere fissato con una vite di fissaggio o con una barra filettata



W-ED M12:


La speciale parete esterna dell'ancorante previene in modo affidabile la rottura del materiale di base anche in caso di carico improvviso dalla carotatrice. Da installare con coppia di serraggio specifica.



W-ED DW15:


  • Molto versatile: Possono essere usate barre di lunghezza variabile e serraggi variabili

  • Filettatura resistente allo sporco

  • Risparmio di tempo: Non è necessario applicare una coppia di serraggio
Indicazione

DYWIDAG® con filetto femmina (DYWIDAG® è un marchio registrato di Walter Bau AG)

Area di applicazione