Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Ancorante a percussione W-ED/A4
Ancorante a percussione W-ED/A4 - 1
Ancorante a percussione W-ED/A4 - 2
Ancorante a percussione W-ED/A4 - 3
Ancorante a percussione W-ED/A4 - 4
Ancorante a percussione W-ED/A4 - 5
Ancorante a percussione W-ED/A4 - 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Ancorante a percussione W-ED/A4

Ancorante con filettatura metrica interna, per il fissaggio nel calcestruzzo, acciaio inossidabile A4

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Profondità di foratura ridotta

  • Carichi di lavoro elevati

  • Controllo visivo dell'installazione e protezione delle mani durante il montaggio con l'attrezzo di marcatura

  • L'utensile di posa meccanico facilita e velocizza l'installazione

  • Capacità portante immediata, nessun tempo d'attesa

  • Gli elementi di fissaggio possono essere rimossi con facilità in qualsiasi momento

  • L'elemento da ancorare può essere fissato con una vite di fissaggio o con una barra filettata

  • Non è necessaria alcuna coppia di serraggio per l’installazione

  • La punta di arresto insieme all'espansore a clip facilitano e velocizzano l'installazione. Ancoraggi ancora più sicuri grazie ai fori precisi
Prova di prestazioni
  • ETA-02/0044 per fissaggio singolo, opzione 7, calcestruzzo non fessurato

  • ETA-05/0120 per fissaggio multiplo di sistemi non portanti, calcestruzzo non fessurato e fessurato, M6-M16

  • Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120; esposizione alle fiamme a norma DIN 4102-2:1977-09 (curva tempo/temperatura uniforme)

  • Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120; TR020 (compreso nell'ETA-05/0120)
Indicazione

Ancorante a percussione W-ED/S [13.1]

Area di applicazione