Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Ancorante W-FA/F
Ancorante per applicazioni standard in calcestruzzo non fessurato. Acciaio zincato a caldo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Montaggio passante con risparmio di tempo
- Capacità portante immediata: nessun tempo d'attesa
- Ancorante in acciaio ad espansione controllata da coppia di serraggio in acciaio zincato a caldo
- Due profondità di ancoraggio — per un'ampia gamma di applicazioni
Certificato:
- ETA-02/0001, ancoraggio singolo, Opzione 7, calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Per ancoraggi singoli in: Classe di calcestruzzo da C20/25 a C50/60 (calcestruzzo fessurato e non fessurato)
- Idoneo per il fissaggio di costruzioni metalliche, profilati, travi e pilastri, mensole, tubazioni, strutture in legno, ecc.
- Utilizzabile in calcestruzzo < di classe C20/25 e pietra naturale dura (impiego non certificato)
- L'ancorante può essere utilizzato per il fissaggio con carichi prevalentemente statici (ad esempio, peso proprio della struttura, accessori, materiali stoccati) o con carichi quasi statici (ad es. facciate, ringhiere)
- W-FA/F per utilizzo in ambienti interni asciutti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.