Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Ancorante W- FAZ/A4
Ancorante W- FAZ/A4 - 1
Ancorante W- FAZ/A4 - 2
Ancorante W- FAZ/A4 - 3
Ancorante W- FAZ/A4 - 4
Ancorante W- FAZ/A4 - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Ancorante W- FAZ/A4

Ancorante per carichi elevati in calcestruzzo fessurato e non fessurato. Acciaio inossidabile A4

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 48

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Carichi di lavoro elevati, interassi e distanze dal bordo ridotti

  • Capacità portante immediata, nessun tempo d'attesa

  • Montaggio passante per un'installazione rapida

  • Ancorante ad espansione con controllo della coppia in acciaio inossidabile A4


Profondità di ancoraggio ridotta


  • I tempi necessari per la foratura e l'installazione sono ridotti al minimo

  • Applicazione versatile
Prova di prestazioni
  • Valutazione Tecnica Europea ETA-99/0011 per fissaggio singolo, opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato, categoria di prestazione sismica C1 e C2 (M8-M20)

  • Resistenza al fuoco (M8-M16): F30, F60, F90 e F120; esposizione alle fiamme a norma DIN 4102-2:1977-09 (curva tempo/temperatura uniforme)

  • Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120; TR020 (compreso nell'ETA-99/0011)
Area di applicazione