Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Ancorante W-FAZ/HCR
Ancorante a espansione per carichi elevati in calcestruzzo fessurato e non fessurato. Acciaio ad alta resistenza alla corrosione, HCR
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Carichi elevati, distanza dai bordi e interassi ridotti
Capacità portante immediata
Nessun tempo di attesa
Montaggio passante con risparmio di tempo
Ancorante ad espansione a controllo di coppia in acciaio ad alta resistenza alla corrosione HCR
Cono di espansione con rivestimento in materiale plastico brevettato
Espansione sicura nel calcestruzzo fessurato
Profondità di ancoraggio ridotta
- Foratura ridotta con risparmio di tempo
- Prodotto versatile
- Certificazione ETA-99/0011, per fissaggio singolo, opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato, carichi sismici di categoria C1 e C2 (M8–M20)
- Resistenza al fuoco (M8-M16): F30, F60, F90 e F120 - secondo DIN 4102-2:1977-09 (ETK curva di temperatura standard)
- Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120; TR020 (compreso nell'ETA-99/0011)
- Resistenza al fuoco testata in linea con la curva ZTV-ING Parte 5 (curva di temperatura uniforme - curva di incendio in galleria)
Fissaggio singolo con omologazione
Calcestruzzo di classe da C20/25 a C50/60 (fessurato e non fessurato, carichi sismici di categoria C1 e C2)
Per il fissaggio ad esempio di strutture metalliche, profilati metallici, staffe, pedane, supporti, cavidotti, tubi, ringhiere, strutture in legno, travi dei tetti ecc.
Fissaggio singolo senza omologazione
Utilizzabile in calcestruzzo < di classe C20/25 e pietra naturale
W-FA/HCR (in acciaio ad alta resistenza alla corrosione) può essere utilizzato in aree in cui vi è un elevato rischio di corrosione (ad esempio piscine al coperto, gallerie stradali, parcheggi con scarsa ventilazione o parti che vengono immerse in acqua di mare o in zone costiere).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.