Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Ancorante W-FAZ PRO/HCR
Ancorante W-FAZ PRO/HCR - 1
Ancorante W-FAZ PRO/HCR - 2
Ancorante W-FAZ PRO/HCR - 3
Ancorante W-FAZ PRO/HCR - 4
Ancorante W-FAZ PRO/HCR - 5
Ancorante W-FAZ PRO/HCR - 6
Ancorante W-FAZ PRO/HCR - 7

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Ancorante W-FAZ PRO/HCR

Ancorante ad alte prestazioni per carichi elevati in calcestruzzo fessurato e non fessurato. Acciaio ad alta resistenza alla corrosione, HCR

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 13

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

I valori di carico più elevati anche con interasse e distanza dal bordo ridotti


La profondità di ancoraggio massima massimizza i valori di tenuta già di per sé elevati.



Installazione rapida


La profondità di ancoraggio minima riduce al minimo il tempo necessario per l'installazione.



Installazione economica e versatile


La profondità di ancoraggio variabile consente un uso ottimale dell'ancorante a seconda della profondità di posa e dell'applicazione.



Distanza dal bordo e interasse ridotti


Consente di posizionare gli ancoraggi vicino al bordo, l'uso di piastre di ancoraggio piccole e l'installazione in supporti poco spessi in calcestruzzo



Per la progettazione antisismica


Prestazioni elevate nei confronti del sisma: prestazione sismica C1 e C2

Prova di prestazioni

Valutazione Tecnica Europea ETA-20/0229 per fissaggio singolo opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato:


  • Carichi statici o quasi statici (M8-M16)

  • Prestazione sismica C1 e C2 (M8-M16)

  • Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120
Area di applicazione