Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Ancorante W-FAZ PRO Dynamic/A4
Ancorante di ultima generazione per carichi di fatica e dinamici, in acciaio inox A4
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Ancorante per uso come fissaggio singolo soggetto a carichi di fatica (dinamici) nel calcestruzzo
- Installazione semplice, rapida e sicura con kit dinamico
- Consente un'applicazione estremamente efficiente
- Consente l'installazione con interassi e distanze dei bordi minimi
- Prestazioni elevate anche in presenza di carichi statici, carichi sismici ed esposizione al fuoco
Valutazione tecnica europea ETA-20/0486
- Carichi statici e quasi statici
- Prestazione sismica C1 e C2
- Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120
- Fissaggio singolo soggetto a carichi ciclici di fatica
Fissaggio singolo soggetto a carichi ciclici di fatica montaggio passante o non passante
Fissaggio singolo soggetto a carichi statici o quasi statici, carichi sismici ed esposizione al fuoco
Materiale di base:
- Calcestruzzo a peso normale rinforzato e non rinforzato senza fibre
- Calcestruzzo fessurato o non fessurato
- Resistenza a compressione del calcestruzzo: da C20/25 a C50/60
Punti di fissaggio per impieghi pesanti per carichi dinamici nel calcestruzzo
Adatto per l'ancoraggio di elementi soggetti a carichi ciclici di fatica come ad esempio cingoli di gru, gru girevoli, ventole, macchine, robot, sistemi trasportatori, guide di sollevamento, sistemi di controllo del traffico lungo ferrovie, strade e gallerie.
W-FAZ PRO/A4 (in acciaio inossidabile A4) può essere utilizzato in ambienti interni asciutti e per tutte le altre condizioni in conformità alla norma EN 1993-1-4:2015-10 appendice A, tabella A.3: CRC I-III
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.