Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Ancorante W-FAZ/A4-U con rondella grande DIN EN ISO 7093-1 (DIN 9021)
Ancorante W-FAZ/A4-U con rondella grande DIN EN ISO 7093-1 (DIN 9021) - 1
Ancorante W-FAZ/A4-U con rondella grande DIN EN ISO 7093-1 (DIN 9021) - 2
Ancorante W-FAZ/A4-U con rondella grande DIN EN ISO 7093-1 (DIN 9021) - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Ancorante W-FAZ/A4-U con rondella grande DIN EN ISO 7093-1 (DIN 9021)

Ancorante a espansione per carichi elevati in calcestruzzo fessurato e non fessurato. Acciaio inossidabile A4

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 13

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Carichi elevati e distanze ridotte tra gli ancoranti e dai bordi

  • Capacità portante immediata - nessun tempo d'attesa

  • Montaggio passante con risparmio di tempo

  • Ancorante ad espansione a coppia in acciaio inox A4

  • Profondità di ancoraggio effettiva ridotta

  • Perforazione e tempi ridotti al minimo

  • Impiego universale
Prova di prestazioni
  • Certificazione ETA-99/0011, per fissaggio singolo, opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato, carichi sismici di categoria C1 e C2 (M8–M20)

  • Resistenza al fuoco (M8-M16): F30, F60, F90 e F120 - secondo DIN 4102-2:1977-09 (ETK curva di temperatura standard)

  • Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120; TR020 (compreso nell'ETA-99/0011)
Area di applicazione