Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Ancorante W-FA/S con rondella maggiorata per strutture in legno W-FA/S
Ancorante W-FA/S con rondella maggiorata per strutture in legno W-FA/S - 1
Ancorante W-FA/S con rondella maggiorata per strutture in legno W-FA/S - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Ancorante W-FA/S con rondella maggiorata per strutture in legno W-FA/S

Ancorante per costruzioni di legno, per il fissaggio nel calcestruzzo non fessurato. Acciaio zincato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 13

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Montaggio passante con risparmio di tempo

  • Capacità portante immediata: nessun tempo d'attesa

  • Ancorante in acciaio zincato ad espansione controllata dalla coppia di serraggio

  • Due profondità di ancoraggio — per un'ampia gamma di applicazioni
Prova di prestazioni
  • ETA-02/0001, ancoraggio singolo, Opzione 7, calcestruzzo fessurato e non fessurato

  • Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120; esposizione al fuoco in conformità allo standard DIN 4102-2:1977-09 (curva di temperatura uniforme)