Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Ancorante W-FA/S
Ancorante per applicazioni standard in calcestruzzo non fessurato. Acciaio zincato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Applicazione molto versatile grazie a 3 profondità di ancoraggio
- Interasse e distanza dal bordo ridotti
- Montaggio passante per un'installazione rapida
- Valutazione Tecnica Europea ETA-02/0001 per fissaggio singolo, opzione 7, calcestruzzo non fessurato: Carichi statici o quasi statici (M6-M20)
- Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120; esposizione alle fiamme a norma DIN 4102-2:1977-09 (curva tempo/temperatura uniforme)
- Elemento da fissare singolo o multiplo approvato in calcestruzzo di peso normale da C20/25 a C50/60 (solo calcestruzzo non fessurato)
- Per l'uso in calcestruzzo < C20/25 e pietra naturale resistente alla compressione senza omologazione
- Per il fissaggio di carichi medi e pesanti nel calcestruzzo: Montaggio ad es. di strutture metalliche, profilati metallici, staffe, piastre base, tubazioni, strutture in legno, travi, arcarecci, recinzioni, ecc.
- Il tipo W-FA/S in acciaio zincato è adatto per l'uso in ambienti interni asciutti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.