Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Scaffalatura a incastro a comparti grandi
Per lo stoccaggio efficiente di merci ingombranti e pesanti in magazzini, officine e fabbriche
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Ripiani liberamente regolabili con griglia di 25 mm
- Elevata stabilità grazie alle barre di profondità, alle barre di supporto e al profilo a T come supporto del telaio
- È possibile aggiungere facilmente all'ordine sofisticati accessori di sistema per applicazioni aggiuntive
- Il telaio preassemblato è facile e veloce da montare senza l'ausilio di alcun attrezzo
- Tutte le larghezze delle campate indicate sono dimensioni assiali
- Dimensioni esterne: Larghezza scaffale base + 56 mm, larghezza scaffale aggiuntivo + 0 mm, profondità scaffale = profondità ripiano + 26 mm
Per lo stoccaggio economico di merci grandi e ingombranti in officine, magazzini e fabbriche.
Le barre di supporto sono utilizzate per sostenere la scaffalatura e per rinforzare la scaffalatura. Utilizzare il perno di bloccaggio in dotazione per evitare spostamenti involontari.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.