Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Vite per fissaggio distanziato AMO® IV 7,5 MM
Vite per fissaggio distanziato AMO<SUP>®</SUP> IV 7,5 MM - 1
Vite per fissaggio distanziato AMO<SUP>®</SUP> IV 7,5 MM - 2
Vite per fissaggio distanziato AMO<SUP>®</SUP> IV 7,5 MM - 3
Vite per fissaggio distanziato AMO<SUP>®</SUP> IV 7,5 MM - 4
Vite per fissaggio distanziato AMO<SUP>®</SUP> IV 7,5 MM - 5
Vite per fissaggio distanziato AMO<SUP>®</SUP> IV 7,5 MM - 6
Vite per fissaggio distanziato AMO<SUP>®</SUP> IV 7,5 MM - 7
Vite per fissaggio distanziato AMO<SUP>®</SUP> IV 7,5 MM - 8
Vite per fissaggio distanziato AMO<SUP>®</SUP> IV 7,5 MM - 9

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite per fissaggio distanziato AMO® IV 7,5 MM

Questo tipo innovativo di installazione delle finestre combina prestazioni e facilità di installazione.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 8

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Installazione facile e veloce


  • Tempi di installazione brevi, non sono necessari tasselli o utensili di posa

  • Innovativo intaglio RW per prolungare la durata dell'inserto e migliorare la trasmissione della forza

  • Montaggio passante

  • Fissaggio rimovibile e senza forze di espansione

  • Resistenza immediata: nessun tempo d'attesa dopo l'installazione


Prodotto altamente sicuro


  • Posa del serramento a prova di caduta con omologazione

  • Protezione antieffrazione testata fino a RC3

  • Ancoraggio per accoppiamento geometrico di forma per un'elevata portata

  • Forze d'espansione praticamente assenti durante l'installazione

  • Possibilità di posa del serramento senza blocchi di supporto laterali e spessori (a seconda delle condizioni di installazione)

  • Portata elevata, anche quando soggetta a sollecitazioni termiche
Prova di prestazioni

Omologazione tedesca Z-21.1- 2097

Indicazione

Osservare quanto segue durante il processo di pianificazione e misurazione


  • Autorizzazione generale dell'ispettorato all'edilizia DIBt Z-21.1-2097

  • Linee guida per la progettazione e l'esecuzione dell'installazione di finestre e porte (art. n. 5995000000)

  • Guida per l'installazione e la sigillatura di finestre e porte (art. n. 5995000900)
Area di applicazione