Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Smorzamento dell'attrito dell'aria per cerniere della serie Nexis con chiusura a molla
- Nessuno spalancamento rumoroso delle porte contro il lato dell'unità; le porte si aprono e si chiudono delicatamente
- Montaggio ad avvitamento: Poco visibile, con rosetta preassemblata, foro coperto, aspetto gradevole
- Montaggio con piastra adattatore lineare: Soluzione per progettisti, da avvitare con viti ASSY® diam. 3,5 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.