Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Aggancio a scatto 1D per Dynamoov
Nuovo aggancio a clip per tutte le lunghezze delle guide Dynamoov con la regolazione dell'altezza migliorata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Regolazione dell'altezza fino a 3,5 mm senza l'ausilio di utensili
- Semplice funzionamento e facile da raggiungere
- Le posizioni di fissaggio della base/parte anteriore sono sfalsate
- Apertura cassetto aumentata a 69 mm
- L’aggancio a scatto è compatibile con larghezze del cassetto di almeno 138 mm
- Facile installazione: Basta far scorrere il cassetto sulla guida
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.