Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Adesivo superrapido Klebfix GEL
Grazie alla consistenza in gel, l'adesivo cianoacrilato è ideale per operazioni di incollaggio in altezza o su superfici verticali.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Applicazione a lunga durata
Il suo aspetto simile a un gel impedisce lo scivolamento del materiale
A presa rapida
L'adesivo indurisce molto rapidamente
Per uso universale
Aderisce su superfici lisce e anche su superfici assorbenti
Applicazione pulita
L'apertura del tappo facile e rapida agevola il lavoro
Senza solventi e silicone
- Si consiglia di indossare guanti di protezione e occhiali di sicurezza.
- Se le superfici sono troppo asciutte o acide l'indurimento ne risulterà ritardato o impedito, mentre livelli elevati di umidità e superfici alcaline lo accelereranno.
- A causa della presenza di umidità e vapori ad alta pressione sulle superfici circostanti, potrebbe comparire un deposito bianco intorno al punto di adesione (effetto "blooming"). Si tratta di un effetto dovuto all'indurimento dei vapori dell'adesivo. Questi residui possono essere eliminati, ad esempio con dell'acetone. Tuttavia, è importante accertarsi che le superfici delle parti da pulire siano resistenti all'acetone. L'effetto "fioritura" può essere prevenuto o ridotto utilizzando l'adesivo con moderazione e garantendo umidità dell'aria e aerazione sufficienti nell'area di lavoro.
| Klebfix | Klebfix Plasto | Klebfix Flex | Klebfix 4 in 1 | Klebfix 4-in-1 Applicazione a pennello | Klebfix GAN | Klebfix 2C | 089309 0893090 08930900 0893090030 | 0893091 | 0893092 | 0893423 | 0893094 | 0893403 08934031 | 0893093090 |
| GRP | ⚫ | ⚫1 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| EPDM | ⚫ | – | ⚫ | – | – | ⚫ | – | |
| Gomma | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Termoformati rigidi | – | ⚫1 | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | |
| Neoprene | – | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
| PE | – | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | |
| PMMA | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | l | ⚫ | |
| poliammide | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
| Policarbonato = PC | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Polistirene | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| PP | – | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | ⚫1 | |
| PTFE | – | ⚫1 | – | – | – | – | – | |
| PU | – | ⚫ | – | – | – | – | ⚫ | |
| PVC | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Silicone | – | – | ⚫1 | – | – | – | – | |
| Polistirolo | – | ⚫1 | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | |
| Superfici verniciate | Superfici verniciate | – | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Legno e materiali in legno | Legno (MDF, truciolato) | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ |
| Pannelli laminati (Resopal, Ultrapas) | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Pannelli decorativi | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
| Sughero | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Pietra e materiali da costruzione | Calcestruzzo | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – |
| Superfici bituminose | – | – | – | ⚫ | – | – | – | |
| Calcestruzzo cellulare, gesso, cartongesso | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Pietra sintetica (Corian, Varicor) | ⚫ | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
| HPL | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Pietra naturale (marmo, granito) | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | ⚫ | ⚫ | |
| Pietra | – | – | – | – | – | ⚫ | – | |
| Pannelli in fibra di cemento | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Altro | Smalto | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | – | – |
| Vetro | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| In fibra di vetro | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
| Specchio | ⚫1 | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | |
| Porcellana, ceramica, piastrelle | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Carta | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Cartone | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Rete | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
| Pelle | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | |
| Metallo | Alluminio | ⚫2 | – | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫ |
| Cavo | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Acciaio inossidabile | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| rame | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
| Ottone | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
| Acciaio/ferro | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
| Zinco | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Plastica | ABS | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| 1. Con primer 0893 091 5 2. Con attivatore 0893 301 20 | ||||||||
| Valori di resistenza alla trazione in conformità a ASTM D412 | Valori di resistenza al taglio in conformità a DIN 83283 | |
| Valori di resistenza alla trazione e al taglio in conformità a ISO 4587 | ||
| Materiale | Tempi di incollaggio tipici | Valori tipici di resistenza alla trazione e al taglio |
| Acciaio | <10 minuto | 15 - 25 N/mm² |
| Alluminio | <5 minuto | 7 - 10 N/mm² |
| Gomma nitrilica | <1 minuto | 5 - 10 N/mm² |
| Policarbonato | <5 minuto | 5 - 10 N/mm² |
| ABS | <5 minuto | 6 - 10 N/mm² |
| Materiale | Tempi di incollaggio tipici | Valori tipici di resistenza alla trazione |
| EPDM | <1 minuto | 2 - 6 N/mm² |
| Neoprene | < 1 minuto | 5 - 15 N/mm² |
| Gomma nitrilica | <1 minuto | 5 - 15 N/mm² |
| Materiale | Tempi di incollaggio tipici | Valori tipici di resistenza al taglio |
| Acciaio (sabbiato) | <10 minuto | >15 N/mm² |
| Alluminio | <5 minuto | >10 N/mm² |
| Gomma nitrilica | <1 minuto | >10 N/mm² |
| Policarbonato | <5 minuto | <6 N/mm² |
Grazie alla consistenza in gel, l'adesivo strutturale cianoacrilato è ideale per operazioni di incollaggio in altezza o su superfici verticali. Il Klebfix GEL garantisce un cordone stabile e impedisce la fuoriuscita accidentale dell'adesivo. L'adesivo superrapido è adatto per l'incollaggio di profili in gomma per finestre in legno e in plastica, per il fissaggio di cartelli, per l'incollaggio di guarnizioni in gomma, per la riparazione di bordi rotti, ecc.
I substrati devono essere puliti, asciutti e privi di grasso. Per il pretrattamento, consultare la scheda tecnica. Applicare un sottile strato uniforme di adesivo su una sola delle superfici da incollare. Applicare una pressione sufficiente a effettuare la connessione immediata, al fine di assicurare un contatto completo.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.