Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Adesivo superrapido Klebfix
Per incollare metallo, plastica e parti in gomma con altro e tra di loro in pochi secondi.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Chiusura speciale intelligente
- Erogazione precisa
- Le punte non si ostruiscono
Incolla in pochi secondi
- Un'ulteriore lavorazione è immediatamente possibile
- Riparazioni veloci
- Design semplici senza ulteriori materiali di fissaggio
Elevato livello di resistenza all'invecchiamento e alle condizioni climatiche
Senza solventi e silicone
Registrazione NSF, classe P1, reg. n. 151993
Testato NSF a norma NSF/ANSI 61 per l'uso in acqua sanitaria e acqua potabile
- Si consiglia di indossare guanti e occhiali di sicurezza.
- Se le superfici sono troppo asciutte o acide l'indurimento ne risulterà ritardato o impedito, mentre livelli elevati di umidità e superfici alcaline lo accelereranno.
- A causa della pressione dei vapori dell'adesivo liquido, il lento indurimento del prodotto applicato in eccesso intorno all'area di adesione potrebbe causare dei depositi bianchi (effetto "blooming"). Si tratta di un effetto dovuto all'indurimento dei vapori dell'adesivo. Questi residui possono essere eliminati, ad esempio con isopropanolo o acetone. Tuttavia, è importante notare che le superfici che vanno sottoposte alla pulizie sono resistenti a questi solventi. L'effetto "blooming" può essere prevenuto/ridotto utilizzando l'adesivo con moderazione e garantendo umidità dell'aria e aerazione sufficienti nell'area di lavoro.
| Klebfix | Klebfix Plasto | Klebfix Flex | Klebfix 4 in 1 | Klebfix 4-in-1 Applicazione a pennello | Klebfix GAN | Klebfix 2C | 089309 0893090 08930900 0893090030 | 0893091 | 0893092 | 0893423 | 0893094 | 0893403 08934031 | 0893093090 |
| Superfici verniciate | Superfici verniciate | – | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Legno e materiali in legno | Legno (MDF, truciolato) | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ |
| Pannelli laminati (Resopal, Ultrapas) | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Pannelli decorativi | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
| Sughero | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Pietra e materiali da costruzione | Calcestruzzo | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – |
| Superfici bituminose | – | – | – | ⚫ | – | – | – | |
| Calcestruzzo cellulare, gesso, cartongesso | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Pietra sintetica (Corian, Varicor) | ⚫ | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
| HPL | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Pietra naturale (marmo, granito) | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | ⚫ | ⚫ | |
| Pietra | – | – | – | – | – | ⚫ | – | |
| Pannelli in fibra di cemento | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Altro | Smalto | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | – | – |
| Vetro | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| In fibra di vetro | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
| Specchio | ⚫1 | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | |
| Porcellana, ceramica, piastrelle | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Carta | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Cartone | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Rete | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
| Pelle | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | |
| Metallo | Alluminio | ⚫2 | – | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫ |
| Cavo | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Acciaio inossidabile | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| rame | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
| Ottone | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
| Acciaio/ferro | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
| Zinco | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Plastica | ABS | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| GRP | ⚫ | ⚫1 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| EPDM | ⚫ | – | ⚫ | – | – | ⚫ | – | |
| Gomma | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Termoformati rigidi | – | ⚫1 | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | |
| Neoprene | – | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
| PE | – | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | |
| PMMA | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | l | ⚫ | |
| poliammide | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
| Policarbonato = PC | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Polistirene | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| PP | – | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | ⚫1 | |
| PTFE | – | ⚫1 | – | – | – | – | – | |
| PU | – | ⚫ | – | – | – | – | ⚫ | |
| PVC | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Silicone | – | – | ⚫1 | – | – | – | – | |
| Polistirolo | – | ⚫1 | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | |
| 1. Con primer 0893 091 5 2. Con attivatore 0893 301 20 | ||||||||
Adesivo superrapido per l'incollaggio di parti in metallo, plastica e gomma anche tra di loro.
Le superfici di applicazione devono essere pulite, asciutte e prive di grasso. Per il pretrattamento, consultare la scheda tecnica. Applicare un sottile strato uniforme di adesivo su una sola delle superfici da incollare. Applicare una pressione sufficiente a effettuare la connessione immediata, al fine di assicurare un contatto completo.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.