Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Adesivo superrapido Klebfix Easy Pen
Adesivo superrapido Klebfix Easy Pen - 1
Adesivo superrapido Klebfix Easy Pen - 2
Adesivo superrapido Klebfix Easy Pen - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Adesivo superrapido Klebfix Easy Pen

Per un lavoro semplice e senza sforzo. Molto semplice da utilizzare con una sola mano

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Easy Pen


  • Design ergonomico

  • Stabile e duraturo

  • La leva consente un lavoro facile e senza sforzo senza troppa pressione


Chiusura speciale intelligente


  • Utilizzo con una sola mano

  • Erogazione precisa

  • Impedisce l'incollaggio delle dita


Incolla in pochi secondi


  • Lavorabile nell'immediato

  • Riparazioni rapide

  • Possibilità di design semplici senza ulteriori materiali di fissaggio


Senza solventi e silicone

Prova di prestazioni

Registrazione NSF, classe P1, reg. n. 151994


Testato NSF a norma NSF/ANSI 61 per l'uso in acqua sanitaria e acqua potabile

Indicazione
  • Si consiglia di indossare guanti di protezione e occhiali di sicurezza.

  • Se le superfici sono troppo asciutte o acide l'indurimento ne risulterà ritardato o impedito, mentre livelli elevati di umidità e superfici alcaline lo accelereranno.

  • grazie alla tensione di vapore dell'adesivo liquido, il lento indurimento del prodotto applicato in eccesso intorno all'area di adesione potrebbe causare dei depositi bianchi (effetto "blooming"). Si tratta di un effetto dovuto all'indurimento dei vapori dell'adesivo. Questi residui possono essere eliminati con alcool isopropilico o acetone, ad esempio. È importante, tuttavia, accertarsi che le superfici a sottoporre a pulizia siano resistenti a questi solventi. L'effetto "fioritura" può essere prevenuto o ridotto utilizzando l'adesivo con moderazione e garantendo umidità dell'aria e aerazione sufficienti nell'area di lavoro.
Area di applicazione