Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Adesivo strutturale bicomponente MAK 38
Per incollare materiali metallici, compositi e vari materiali plastici anche tra di loro
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Elevate proprietà di aderenza
Incolla un'ampia gamma di superfici
Per molte superfici metalliche non sono necessari primer
Rapido incollaggio di metalli, non è richiesto il pretrattamento.
Elevata resistenza
Ottima resistenza alle vibrazioni e agli urti.
Ottima resistenza chimica
Resistente ad acqua, umidità, benzina, gasolio, olio motore.
Ottima resistenza al calore fino a 120°C
Tenuta permanente e salda in una varietà di applicazioni.
Questo adesivo è particolarmente indicato per le applicazioni esposte a carichi altamente dinamici, termici o climatici.
Per incollare metalli, ferriti, alluminio, acciaio inossidabile, acciaio zincato, materiali compositi e vari materiali plastici anche tra di loro.
La superficie deve essere asciutta e priva di polvere e lubrificanti. Incollare il più rapidamente possibile in seguito all'applicazione. Tempo di pressaggio: 10 minuti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.