Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Adesivo strutturale multi fibra rinforzato con fibra di vetro
Adesivo strutturale multi fibra rinforzato con fibra di vetro - 1
Adesivo strutturale multi fibra rinforzato con fibra di vetro - 2
Adesivo strutturale multi fibra rinforzato con fibra di vetro - 3
Adesivo strutturale multi fibra rinforzato con fibra di vetro - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Adesivo strutturale multi fibra rinforzato con fibra di vetro

Adesivo poliuretanico trasparente, universale e ad alta resistenza con rinforzo in fibra di vetro ed eccellente adesione.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Rinforzato con fibre


  • Adesivo ad alta resistenza

  • Grazie al rinforzo in fibra di vetro integrato, si ottiene un'eccezionale forza adesiva anche con incollaggi sottoposti a carichi pesanti.

  • Elevata resistenza agli urti grazie ai rinforzi in fibra


Applicazioni versatili e aderenza su un'ampia varietà di materiali


  • Compatibile con pietra naturale

  • Giunto di incollaggio sottile e trasparente

  • Adesivo semi rigido con bassa formazione di schiuma

  • Può essere successivamente verniciato a polvere (30 minuti/+200 °C).


Indurisce rapidamente.


  • Tempi di reazione rapidi con alta resistenza iniziale dopo circa 20 minuti

  • Consente di continuare a lavorare velocemente.


Proprietà adesive dimostrate


  • Livello di resistenza all'acqua testato D4 in conformità con EN 204

  • Resistenza al calore a in conformità alla norma EN 14257 (WATT 91)


Adesivo pastoso, tixotropico (non gocciola)



Può essere levigato e sopraverniciato.



Resistente agli agenti atmosferici e all'invecchiamento



Privo di solventi e silicone

Prova di prestazioni
  • Classe di sollecitazione comprovata D4 secondo DINEN 204 da ift Rosenheim

  • Resistenza al calore comprovata secondo DIN EN 14257 (WATT 91) da ift Rosenheim

  • Regolamentazione francese sulle emissioni di VOC classe A+
Indicazione
  • La viscosità degli adesivi 1C-PUR trattati a +15 °C è circa doppia rispetto a quella nell'utilizzo a +25 °C.

  • La luce solare decolora l'adesivo ma non compromette la forza adesiva!

  • Incollaggio di alluminio, rame, ottone: Solo su superfici rivestite o pretrattate chimicamente: questi materiali non possono essere legati in modo permanente e duraturo senza un adeguato pretrattamento delle superfici di incollaggio.

  • I pezzi verniciati a polvere devono essere sempre puliti con detergente tipo 60 (art. n.: 0892130030/0892130031); i rivestimenti a polvere con componenti in PTFE non possono essere legati in modo affidabile senza pretrattamento (ad es. trattamento al plasma).

  • Forza di compressione: ≥ 0,015 N/mm² per incollaggio superficiale e ≥ 1 N/mm² per incollaggio legno massello a legno massello

  • Per gli spessori delle distanze di incollaggio ≥ di 2,0 mm, i tempi di incollaggio, pressatura e indurimento sono notevolmente più lunghi, gli spessori delle distanze di incollaggio ≥ di 3 mm non sono possibili.

  • Se si prevedono problemi di umidità, è necessario sigillare/proteggere gli spazi/le superfici di incollaggio con un composto sigillante idoneo!

  • Quando si incollano metalli a materiali assorbenti (ad esempio legno, materiali da costruzione, ecc.), l'umidità può essere lentamente trasferita attraverso lo spazio di incollaggio dal materiale assorbente sulla superficie metallica, dove può causare danni da corrosione al metallo. La superficie di incollaggio metallica deve quindi essere adeguatamente protetta contro la corrosione, ad esempio con vernice o verniciatura a polvere!

  • Quando si incollano materiali diversi (con proprietà di espansione diverse), è necessario adattare le dimensioni dello spazio di incollaggio in base al loro comportamento a lungo termine.

  • I pezzi incollati non devono essere rivestiti fino a quando l'adesivo non è completamente indurito; se sono rivestiti troppo presto, non si può escludere la formazione di bolle nel rivestimento.

  • Le lamiere zincate devono essere sempre protette contro l'influenza permanente dell'umidità. Per evitare la formazione di "ruggine bianca", è necessario evitare che l'umidità che si manifesta entri in contatto con la superficie di incollaggio.

  • Nella produzione e nella lavorazione dell'acciaio inossidabile vengono utilizzati materiali ausiliari quali cera, oli, ecc. In genere questi materiali non possono essere semplicemente puliti. È stato dimostrato che dopo la pulizia con solventi, la levigatura o (ancora meglio) la sabbiatura della superficie, seguita da una pulizia ripetuta con solventi, garantisce risultati di incollaggio notevolmente migliori.

  • Incollaggio del larice: gli adesivi 1C-PUR non devono mai essere utilizzati per incollare superfici in larice in aree esterne. La sostanza "arabinogalattano" che è contenuta nel legno, o si forma al suo interno, indebolisce notevolmente la forza di legame! Non sono stati identificati problemi con adesivi PVAC ed EPOSSIDICI.

  • Durante l'incollaggio di legno massello, l'adesivo deve essere applicato preferibilmente su entrambe le superfici di incollaggio.

  • Per l'incollaggio di legno massello in applicazioni esterne, è necessario eseguire test adeguati per determinare il legame permanente ottimale in base al tipo di legno, all'intensità delle intemperie, alla protezione della superficie e alla geometria dello spazio di incollaggio.

  • L'adesivo è leggermente schiumoso ed è quindi adatto per l'uso su superfici leggermente irregolari. Il tempo di pressatura deve essere regolato in base allo spessore della giunzione di incollaggio.

  • I tempi di formazione e di giunzione della pellicola, nonché i rispettivi tempi di pressatura e di trattamento richiesti, sono influenzati da criteri quali materiale, temperatura, quantità applicata e umidità dell'aria, tra gli altri. Di conseguenza, essi possono essere determinati con precisione solo mediante test indipendenti. I margini di sicurezza corrispondenti per i valori di riferimento specificati devono essere presi in considerazione dall'installatore.
Area di applicazione
ADESIVO DI MONTAGGIO
Adesivo multiuso ad alta resistenza
0893 100 110
Adesivo multi-fibra
0893 100 115
PUR Rapid
0892 100 102
Adesivo di montaggio senza solvente
0893 100 100
Legno e materiali in legnoLegno (inclusi MDF, truciolato)

Pannelli laminati HPL (Resopal, Ultrapas)

Pannelli decorativi

5

xx

Sughero

Pietra e materiali da costruzioneCalcestruzzo

3

3

3

3

Superfici bituminose----
Calcestruzzo cellulare, gesso, cartongesso

3

3

3

3

Pietra sintetica (Corian, Varicor)

3

Pietra naturale delicata (ad esempio marmo)

-
Pietra

Pannelli in fibra di cemento

3

--

3

AltroSmalto

5

-
Vetro----
Fibra di vetro

-
Specchio----
Porcellana, ceramica, piastrelle

-
Carta

Cartone

Rete----
Pelle

-
MetalloAlluminio

4,1

4.1

4.1

1

Cavo----
Acciaio inossidabile

5

xx

1

rame

5,4,1

xx

Ottone

5,4,1

xxx
Acciaio/ferro

5,4,1

1

1

1

Zinco-xx

PlasticaABS

4,2

xx

2

GRP

5

xx

2

Gomma/neoprene

5

xx-
Schiume rigide

2

PE----
PMMA---

2

poliammide

---
Policarbonato

--

2

Polistirene (non schiuma!)----
PP----
PTFE----
PVC (PVC non morbido!)

6

x-

2

Silicone----
Polistirolo

Superfici verniciateSuperfici verniciate
(vernici bicomponenti, smalti a fuoco)
pannelli a verniciatura catodica per immersione

5

xx-
Tabella di ottimizzazione
Superficie/materiale Fasi di ottimizzazione* Note
Alluminio anodizzato1. Pulitore/attivatore
2. Primer per metallo AdhesionPlus
Note
Rivestimento cataforetico (E-coating)Pulitore/attivatore-
Rivestimento Coil-coatPulitore/attivatore
ABS1. Pulitore/attivatore
2. AdhesionPlus plastica/legno/pietra
-
GFRP (poliestere insaturo), gelcoat o vetroresina1.  Pulizia di base con detergente tipo 60
2.  Levigatura con carta abrasiva grana 60-80 o "molto fine", quindi aspirare.
3.  Post-pulizia con detergente tipo 60
La superficie adesiva deve essere protetta contro le radiazioni UV (rivestimento opaco).
PVC rigidoDetergente tipo 10 o tipo 60
Legno, compensato, MDF, prodotti in legno e sugheroPolvere
Pannelli laminati HPL (Resopal, Ultrapas)1. Detergente tipo 60
2. Varioprimer safe + easy
Smalto, porcellana, ceramica, piastrelle1. Detergente tipo 60
2. Varioprimer Safe + Easy
Calcestruzzo, malta minerale, intonaco e pannelli in fibrocemento1. Polvere
2. Primer penetrante
Pietra artificiale (Corian, Varicor)Detergente tipo 60
Gomma/neopreneDetergente tipo 60-
* Seguire la sequenza corrispondente delle singole fasi
Alluminio (AlMg3, AlMgSi1) 1. Pulizia di base con detergente tipo 60
2. Levigatura leggera con carta abrasiva a grana "molto fine"
3. Post-pulizia con detergente tipo 60
4. Pulitore/attivatore
5. Primer per metallo AdhesionPlus
Metalli base non ferrosi (ottone, rame, bronzo, ecc.)Utilizzare primer per metallo AdhesionPlus.
Acciaio inox-
Acciaio (St 235 ecc.)Nei componenti soggetti a corrosione: Richiesta protezione anticorrosione epossidica o PU bicomponente!
Acciaio zincato (a caldo o elettroliticamente)Corrosione
ZincoFormazione di ruggine bianca in presenza di umidità
Rivestimenti a polvere (PES, EP/PES)Detergente tipo 60Le prove preliminari sono consigliate per le applicazioni che richiedono forze significative o un ambiente umido.
Rivestimento superficiale bicomponente, a base di acqua o solvente (PUR, acrilico)Varioprimer safe + easyA causa dell'elevato numero di vernici disponibili, queste informazioni sono solo una guida. Eseguire le prove preliminari, se necessario.
Primer bicomponente, a base di acqua o solvente (PUR, acrilico, resina epossidica)Varioprimer Safe + Easy-