Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Adesivo strutturale Incolla + Sigilla Power
Adesivo strutturale Incolla + Sigilla Power - 1
Adesivo strutturale Incolla + Sigilla Power - 2
Adesivo strutturale Incolla + Sigilla Power - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Adesivo strutturale Incolla + Sigilla Power

Adesivo strutturale elastico ibrido per lavori pesanti

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Ottimo potere adesivo e alta presa iniziale


  • Ottima adesione su quasi tutte le superfici

  • Incollaggio semplice dei componenti


Elastico con scarsa elasticità



Sovraverniciabile


Può essere verniciato prima e dopo la filmazione con tutti i sistemi di verniciatura disponibili in commercio (tranne vernici in resina alchiridica).



Resistente ai raggi UV


Ideale per giunti a vista



Non corrosivo


Previene la corrosione del metallo



Basso odore, privo di solventi e COV



Privo di isocianati, PVC e silicone

Prova di prestazioni

Registrato NSF (P1) (no.136996)


Approvazione internazionale per l'utilizzo in aree dove vengono lavorati o conservati prodotti alimentari.

Indicazione
  • Nel caso di K+D Power, uno strato aggiuntivo può essere aggiunto entro il tempo di filmazione. A causa della varietà di vernici e rivestimenti, devono essere eseguite prove preliminari per verificare la compatibilità. Le vernici epossidiche a 2 componenti sono compatibili. Non consentire che il prodotto venga a contatto con sistemi di verniciatura a base di resina alchidica.

  • Poiché l'elasticità della vernice è inferiore a quella dell'adesivo/sigillante, possono formarsi incrinature nella vernice intorno al giunto.
Area di applicazione
Zinco

1

4

1

1

Plastica

ABS

2

2

2

x
GRP

2

2

2

Gomma/neoprene---

Termoformati rigidi

2

2

2

PE----
PMMA

5

5

5

-
poliammide

5

5

5

Policarbonato = PC

5

5

5

-
Polistirene (non schiuma!)

2

2

2

-
PP----
PTFE----
Poliuretano = PU

2

2

2

PVC rigido

2

4

2

Silicone----
Polistirolo----

La superficie deve essere pretrattata, fare riferimento alle schede tecniche a seconda dell'applicazione.



1. Trattare con Primer per metallo 0890 100 61
2. Trattare con Primer per plastica/legno/pietra 0890 100 62
3. Pretrattare con primer 0890 545 10
4. Pretrattare con Pulitore/attivatore, 0890 100 60
5. Varioprimer Safe + Easy, 0890 024 21/0890 024 101

Prodotti Incolla + Sigilla

Incolla + Sigilla


0890 100 1 - 6
0890 100 111 - 3
0890 100 181 - 3
0890 100 11 + 13

Incolla + Sigilla Power


0893 235 1
0893 235 2
0893 235 3

Incolla + Sigilla Fast


0890 100 710
0890 100 720
0890 100 730

Incolla + Sigilla Combi


0893 236 110
0893 236 120
0893 236 130

Metallo

Alluminio

1

4

1

1

Cavo----
Acciaio inossidabile

1

4

1

1

rame

1

1

1

1

Ottone

1

1

1

1

Acciaio/ferro

1

4

1

1

Pietra naturale delicata (ad esempio marmo)----
Pietra naturale, mattone

2

2

2

2

Pannelli in fibra di cemento

3

3

3

Altro

Smalto

5

4

5

4

Vetro

5

4

5

4

In fibra di vetro----
Specchio----
Porcellana, ceramica, piastrelle

5

4

5

5

Carta

Cartone

Rete----
Pelle----

La superficie deve essere pretrattata, fare riferimento alle schede tecniche a seconda dell'applicazione.



1. Trattare con Adhesion Plus per metallo 0890 100 61
2. Trattare con Adhesion Plus per plastica/legno/pietra 0890 100 62
3. Pretrattare con primer 0890 545 10
4. Pretrattare con Pulitore/attivatore, 0890 100 60
5. Varioprimer Safe + Easy, 0890 024 21/0890 024 101

Prodotti Incolla + Sigilla

Incolla + Sigilla


0890 100 1 - 6
0890 100 111 - 3
0890 100 181 - 3
0890 100 11 + 13

Incolla + Sigilla Power


0893 235 1
0893 235 2
0893 235 3

Incolla + Sigilla Fast


0890 100 710
0890 100 720
0890 100 730

Incolla + Sigilla Combi


0893 236 110
0893 236 120
0893 236 130

Superfici verniciate

Vernici bicomponenti, smalti a fuoco,
pannelli a verniciatura catodica per immersione

4

4

4

4

Legno e materiali in legno

Legno (inclusi MDF, truciolato)

2

2

2

2

Pannelli laminati (Resopal, Ultrapas)

4

4

4

l
HPL

4

4

4

4

Pannelli decorativi

Sughero

2

2

2

Pietra e materiali da costruzione

Calcestruzzo

2

2

2

2

Superfici bituminose----
Calcestruzzo cellulare, gesso, cartongesso

3

3

3

3

Pietra sintetica (Corian, Varicor)

2

2

2