Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Adesivo spray
Adesivo a contatto e di montaggio a essiccazione rapida per tutti i materiali leggeri
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Tenuta sicura a lunga durata per quasi tutte le applicazioni
Asciugatura rapida
- Essiccazione rapida e processi più brevi, in quanto consente un rapido passaggio al trattamento successivo
- Non cola attraverso
Ugello regolabile
Ideale per un'ampia varietà di applicazioni
Senza silicone
- Durante l'incollaggio di schiuma rigida/polistirolo, l'adesivo deve essere prima applicato su una piccola area appropriata per verificare la compatibilità, in base al tipo di schiuma; attendere almeno 60 minuti per rilevare eventuali variazioni o cavità.
- Attenzione: Non adatto per incollare PVC morbido, pellicole di PVC e polistirolo. Dopo l'uso capovolgere la bombola e spruzzare fino a svuotare l'ugello
Ideale per il settore automobilistico, nelle officine di concessionari, nella costruzione di quadri elettrici e sistemi di ventilazione, nel modellismo e in aree industriali. Il prodotto può essere utilizzato come adesivo a contatto e di montaggio.
Le parti da incollare devono essere asciutte e prive di polvere e grasso. Agitare bene prima dell'uso. Spruzzare uno strato sottile e uniforme su entrambe le superfici adesive da una distanza di circa 20-25 cm, quindi premerle insieme dopo un tempo di essiccazione di 5-10 minuti. Sulle superfici assorbenti abbondare nell’applicazione.
Per ulteriori informazioni, consultare i dettagli tecnici.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.