Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Guarnizione chimica Super RTV Silicone

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Guarnizione chimica Super RTV Silicone

Guarnizione chimica di alta qualità per applicazioni nel settore industriale e automobilistico.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Ottima resistenza agli agenti chimici


  • Utilizzabile anche in tutte le zone critiche che prevedono contatti con liquidi vari

  • Eccezionale resistenza all'olio motore e all'olio della trasmissione, al refrigerante e all'antigelo


Sistema a reticolazione neutra privo di acidi


  • Non corrode e non ha alcun effetto negativo sui componenti elettronici e sulle sonde lambda


Speciale dosatore a pressione


  • Facile erogazione senza ulteriori ausili

  • L'erogazione di un cordone sottile consente una distribuzione uniforme del prodotto
Indicazione

Per la sigillatura di componenti come la coppa dell'olio e la scatola del cambio, è essenziale evitare che il sigillante penetri all'interno. Per questo motivo consigliamo di applicare il sigillante sulla superficie di una parte di giunzione. Congiungere le due parti, quindi premere con cautela con le mani e farle scorrere leggermente l'una sull'altra. Successivamente, separare di nuovo le parti e rimuovere il sigillante penetrato all'interno. Congiungere di nuovo i componenti entro un massimo di 5 minuti e serrare saldamente. Prima della messa in servizio, rispettare il tempo di indurimento, che varia a seconda dello spessore del sigillante.