Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Adesivo per plastica 2C Replast® ME 30 sec.
Adesivo 2C per la riparazione e il fissaggio di parti in plastica
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Un adesivo per quasi ogni tipo di materiale plastico
- Facile gestione dei vari tipi di adesivi
- Utilizzabile per le riparazioni e gli incollaggi strutturali
Certificato in conformità con NSF P1 ed EMICODE EC1+
Speciale miscelatore statico più corto
- Ottima miscelazione con quantità ridotte
- Minimo spreco di adesivo
La malta da ripristino si indurisce rapidamente, è flessibile e può essere levigata dopo pochissimo tempo
Eccellente resistenza chimica a una vasta gamma di liquidi, come benzina, vari oli lubrificanti e acetato di etile
I nostri prodotti con etichetta EMICODE sono a basse emissioni/ecocompatibili. Il sistema di classificazione EMICODE assegna etichette ai prodotti per l'edilizia che soddisfano i rigorosi requisiti sanitari e ambientali degli istituti riconosciuti.
Non adatto per PE (polietilene), PP (polipropilene) o PTFE (politetrafluoroetilene). A causa degli agenti distaccanti utilizzati durante il processo di lavorazione delle plastiche, in certi casi si possono verificare problemi di adesione. Se necessario, verificare la compatibilità del materiale su una zona non visibile.
Per riparare e fissare facilmente parti in plastica come spoiler, griglie del radiatore, collarini di rivestimento, staffe su fari, minigonne, paraurti, passaruota, ecc. Adatto per l'uso nell'industria alimentare (NSF P1)
Il substrato deve essere in grado di sopportare carichi e deve essere pulito, asciutto e privo di grasso e ruggine. I vecchi residui di adesivo devono essere rimossi. Attenersi alle istruzioni per l'uso. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.