Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Adesivo per nastro sigillante in EPDM
Adesivo per nastro sigillante in EPDM - 1
Adesivo per nastro sigillante in EPDM - 2
Adesivo per nastro sigillante in EPDM - 3

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Adesivo per nastro sigillante in EPDM

Adesivo speciale a basso contenuto di solvente per un incollaggio affidabile e duraturo dei nastri in EPDM

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Eccellente compatibilità con i materiali


La formula a basso contenuto di solvente può essere utilizzata su praticamente tutte le superfici comuni, ad esempio anche su Polistirene.



Elevata elasticità


Quando viene utilizzato con le membrane elastiche in EPDM, i movimenti delle costruzioni sono ottimamente compensati.



Buone proprietà adesive


Aderisce anche su superfici leggermente umide (ma non bagnate).



Eccellente stabilità


Il composto non cola sulla muratura.



Senza acidi, isocianati e silicone



Inodore

Indicazione
  • Conservare il contenitore originale ben sigillato in un luogo asciutto a temperature comprese tra +5°C e +25°C non esposto alla luce diretta del sole.

  • L'adesivo per nastro sigillante in EPDM, l'adesivo Flexband e l'adesivo Flexband Plus non devono entrare in contatto tra loro quando sono ancora freschi.

  • Non utilizzare l'adesivo per nastro sigillante in EPDM su superfici che sono state pretrattate con primer per butile e bitume (art. N. 0982 875/876).

  • Si consiglia di eseguire prove preliminari su strisce bituminose data la grande varietà di sistemi diversi.
Area di applicazione