Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Adesivo per materie plastiche Speciale
Adesivo ad indurimento rapido per materie plastiche, in particolare PP/PE
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Ottima adesione su plastica e metalli
Incollaggio affidabile e durevole con numerosi materiali diversi.
Trattamento rapido
Non è necessario l'uso di primer o attivatori
Eccellente resistenza all'umidità e ad altre sostanze
- L'adesivo possiede ancora circa il 20% della sua resistenza iniziale a +100°C, questo ammorbidimento meccanico è reversibile.
- Si sconsiglia l'uso continuo a temperature superiori a 100 °C, in quanto l'adesivo viene degradato in modo permanente da circa +250 °C.
- L'adesivo è resistente ai raggi UV dietro il vetro o le materie plastiche in zone interne. L'adesivo potrebbe scolorire e diventare fragile alla luce diretta del sole o all'esposizione agli agenti atmosferici.
Adesivo appositamente sviluppato per incollare, fondere, sigillare e incapsulare plastiche a bassa energia e superfici di difficile aderenza.
Ideale per la produzione nell'industria automobilistica, dei macchinari e degli utensili, così come nella costruzione di modelli, nell'elettronica, nella meccanica di precisione, nella tecnologia solare, nell'ottica, ecc.
I substrati devono essere puliti, asciutti e privi di grasso. Per il pretrattamento, consultare la scheda tecnica.
Posizionare il miscelatore statico sulla cartuccia di adesivo aperta e inserire la cartuccia nella rispettiva pistola di dosaggio. Estrudere ed eliminare i primi 2 cm di adesivo miscelato. Applicare l'adesivo miscelato sulle parti da incollare non appena possibile e tenere le parti unite per circa 2 ore.
Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.