Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Adesivo per materiale plastico trasparente REPLAST® Easy
Per l'incollaggio incolore di parti in materiale plastico trasparenti o colorate
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Un adesivo per quasi ogni tipo di materiale plastico
- Facile gestione dei vari tipi di adesivi
- Utilizzabile per riparazioni e incollaggi rapidi
Speciale miscelatore positivo
- Ottima miscelazione con quantità ridotte
- Minimo spreco di adesivo
Straordinaria resistenza agli agenti chimici
Privo di solventi
Non adatto per PE (polietilene), PP (polipropilene) o PTFE (politetrafluoroetilene). A causa degli agenti distaccanti utilizzati durante il processo di lavorazione dei materiali plastici, in certi casi si possono verificare problemi di adesione. Se necessario, verificare la compatibilità del materiale su una zona non visibile.
Per incollare facilmente le parti in materiale plastico o riparare le carcasse delle lampade, ad esempio
Il substrato deve essere in grado di sopportare carichi e deve essere pulito, asciutto e privo di grasso e ruggine. I vecchi residui di adesivo devono essere rimossi. Attenersi alle istruzioni per l'uso. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.