Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Colla per impiallacciatura

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Colla per impiallacciatura

Colla pronta all'uso per lavori di impiallacciatura

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Tempo di pressatura breve per tempo di lavorazione relativamente lungo


Ideale per lavori di impiallacciatura



Facile da versare


Svitando il rubinetto per colla è possibile erogare il contenuto del contenitore da 28 kg in maniera pulita e semplice nella bottiglia o nello stendicolla.



Nessun cattivo odore


Colla a dispersione D2 senza formaldeide



Applicazione universale


Eccellenti proprietà di applicazione con gli utensili per l'applicazione della colla e nell'applicazione manuale della colla.



Alta qualità adesiva


I giunti incollati induriti sono viscoplastici. Incollaggio affidabile di tutti i tipi di impiallacciatura. Buona colorazione sulle impiallacciature. Non provoca alterazioni di colore.



Conforme alla classe D2 secondo DIN/EN 204

Indicazione

Con materiale altamente assorbente e bassa forza di pressione è necessario applicare una quantità di colla relativamente elevata. Maggiore è la forza di pressione, minore è la quantità necessaria per l'applicazione. Con una impiallacciatura a celle grandi è necessario applicare un sottile strato di colla per evitare che la colla fuoriesca. La sudorazione della colla può causare variazioni di colore durante la colorazione, in quanto le celle dell'impiallacciatura sono già piene di colla e impediscono quindi alla macchia di penetrare nella superficie.



Insieme all'acido tannico del legno, l'impatto sul metallo nudo può generare alterazioni di colore blu, soprattutto nel rovere.



A una temperatura di pressione superiore a +50 °C si può generare un'alterazione di colore marrone nelle impiallacciature in legno tenero.



È possibile rimuovere gli schizzi di colla fresca con l'acqua. Mescolare bene la colla prima dell'applicazione e chiudere saldamente il contenitore dopo l'uso. Proteggere dal gelo.



Il tempo di lavorazione e il tempo di indurimento dipendono strettamente dalle condizioni di lavoro, ad es. temperature, umidità, assorbimento dei materiali, quantità applicate e tensioni nel materiale.



L'adesivo può essere definito come privo di formaldeide nella misura in cui non si utilizza formaldeide durante la produzione. Tuttavia, quantità estremamente piccole possono generarsi durante la polimerizzazione a causa di reazioni secondarie.



Le colle bianche Würth non sono adatte per l'uso in gamma statica. A tale scopo devono essere utilizzati adesivi espressamente omologati. Le colle Würth possono essere utilizzate solo per applicazioni non portanti.