Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Adesivo per facciate

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Adesivo per facciate

Schiuma poliuretanica monocomponente per fissare i pannelli isolanti alle facciate in conformità alla normativa DIN EN 13163

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Caratteristiche del prodotto testate


  • Licenza edilizia generale emessa da Deutsches Institut für Bautechnik (Istituto Tedesco di tecnologia delle costruzioni)

  • Classe dei materiali edili B1 in conformità alla normativa DIN 4102-1:1998-05, rilasciato da MPA Hannover


Riduzione dei costi e della quantità di lavoro necessaria


  • Basso consumo del materiale

  • Risparmio di spazio nei veicoli e nei magazzini

  • Il lungo procedimento di applicazione della malta non è più necessario

  • Consente un isolamento termico aggiuntivo


Elevato grado di adesione iniziale, anche a basse temperature


  • Non cola - ma forma immediatamente un cordone adesivo stabile

  • Resistente alle basse temperature
Indicazione

Potrebbe essere necessario un ulteriore fissaggio dei pannelli isolanti in base alla qualità della superficie della costruzione. L'ancoraggio alla base dell'edificio, sul vecchio intonaco, sul calcestruzzo e sulle superfici non portanti è sempre necessario. Inoltre, per le altezze superiori a 5 m, deve essere utilizzato un fissaggio meccanico.