Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Adesivo per cristalli Ultimate 1C
Adesivo monocomponente di alta qualità per tutti i tipi di veicoli che può essere utilizzato in qualsiasi stagione
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Utilizzabile in quasi tutte le stagioni
- 1 ora di tempo di fermo per veicolo con airbag a una temperatura ambiente da -10 °C a +35 °C
- Vedere la scheda tecnica per i tempi di fermo dei veicoli più grandi
- Adatto per veicoli con sistemi di assistenza alla guida
Sicurezza collaudata
- Tempo di fermo in auto confermato da crash test e certificazione TÜV in conformità con FMVSS208/212
- Sicurezza comprovata
- Il tempo di fermo del veicolo è stato validato tramite crash test e certificazione TÜV, in conformità agli standard FMVSS 208/212.
- Il prodotto soddisfa i requisiti OEM (Original Equipment Manufacturer), richiesti dai costruttori di veicoli e dai produttori di attrezzature originali.
- Adesivo per cristalli per rafforzare il veicolo altamente modulare
- Adatto per antenne, non conduttivo
- Ideale per l'utilizzo su carrozzerie in alluminio, magnesio e ibride, perché previene la corrosione da contatto
Non parcheggiare il veicolo su un ponte sollevatore. Attenersi alle informazioni relative alla geometria del cordone fornite dal costruttore del veicolo. Attenersi ai tempi di applicazione e incollaggio perfetto. I tempi d'indurimento e polimerizzazione dipendono dalla temperatura ambiente e dall'umidità.
Adesivo monocomponente di alta qualità per tutti i tipi di veicoli utilizzabile in quasi tutte le stagioni.
Il materiale deve essere applicato in un ambiente di lavoro pulito. È fondamentale utilizzare il prodotto con i componenti del sistema Würth in dotazione per garantire un lavoro corretto e impeccabile. È necessario seguire le istruzioni per l'uso fornite con il prodotto durante l'applicazione. Applicare Varioprimer a superfici verniciate di fresco. Lasciare indurire completamente il rivestimento prima di applicare Varioprimer. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.