Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Adesivo per cristalli Revolution
Adesivo per cristalli ibrido 1C PU privo di isocianati da trattare con primer trasparente
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Modularità universale - utilizzabile su tutte le auto e i furgoni comuni
Adatto per antenne, non conduttivo
- Previene la corrosione da contatto.
- Adatto per l'utilizzo su carrozzerie in alluminio, magnesio e ibride
Sicurezza collaudata
- Tempo di fermo confermato da crash test in conformità a FMVSS208/212
- Soddisfa i requisiti dei produttori delle attrezzature originali (costruttori dei veicoli).
- Fabbricato in conformità alla normativa OEM ISO 9001
Durante la preparazione delle superfici, si consiglia di pulire il parabrezza/cristallo con la spugna abrasiva e il detergente per vetri ECOLINE. È essenziale usare il prodotto Würth Contact Clean. I prodotti devono essere controllati prima dell’uso per assicurarsi che non siano scaduti. Osservare le informazioni relative alla geometria del cordone fornite dal costruttore del veicolo. È necessario osservare i tempi di applicazione e di fermo.
Vetri di ricambio di autovetture e furgoni comuni
Il materiale deve essere applicato in un ambiente di lavoro pulito. È tassativo utilizzare Würth Contact Clean nella preparazione delle superfici. Applicare l'adesivo con la pistola perpendicolare al telaio, partendo dal centro del bordo inferiore del cristallo. È necessario seguire le istruzioni per l'uso fornite con il prodotto durante l'applicazione. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.