Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Adesivo per cristalli/parabrezza Expert
Ad alta modularità, non conduttivo, monocomponente e facile da applicare
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Tempo di fermo di 2 ore per auto con airbag
Abbastanza facile da applicare
Con chiusura sicura della cartuccia estraibile
- Privo di solventi e PVC
- Facile rottura del sigillo
- Eccellente stabilità
Sicurezza collaudata
- Tempo di fermo confermato da crash test e certificazione TÜV in conformità alla norma FMVSS208/212
- Soddisfa i requisiti dei produttori delle attrezzature originali (costruttori dei veicoli)
Nota
È essenziale utilizzare il detergente attivo Würth e Würth Varioprimer per la preparazione delle superfici. La scadenza dei prodotti deve essere controllata prima dell'uso. Applicare l'adesivo afferrando la pistola in verticale, partendo dal centro nella parte inferiore del cristallo. Non posizionare il veicolo sul ponte sollevatore. Prendere nota delle specifiche del costruttore del veicolo relative alla geometria del cordone. È necessario osservare i tempi di applicazione e di fermo.
Le istruzioni per l'uso sono una raccomandazione sulla base di test effettuati da noi e della nostra esperienza; eseguire ulteriori test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Non parcheggiare il veicolo su un ponte sollevatore. Osservare le informazioni relative alla geometria del cordone fornite dal costruttore del veicolo. È necessario osservare i tempi di applicazione e di fermo. I tempi di indurimento e di ventilazione dipendono dalla temperatura ambiente e dall'umidità.
L'adesivo per cristalli deve essere protetto dalle radiazioni UV dal Varioprimer e il Varioprimer deve essere protetto dalle radiazioni UV dal bordo di serigrafia in ceramica o altro.
Vetri di ricambio per veicoli comuni e commerciali, furgoni e macchinari agricoli e per l'edilizia.
Assicurarsi che il materiale venga applicato in un ambiente di lavoro pulito. Utilizzare i componenti del sistema corrispondenti per applicare l'adesivo. Il trattamento della superficie è obbligatorio. Pulire le superfici di incollaggio (cristallo e scocca) e lasciare asciugare all'aria per 5 minuti. Applicare un sottile strato di Varioprimer sulla superficie di incollaggio del parabrezza e lasciare asciugare all'aria per 10 minuti. Applicare l'adesivo con la pistola perpendicolare al telaio, partendo dal centro del bordo inferiore del cristallo.
Se la vernice sulla superficie da incollare è danneggiata o fresca, è necessario applicare Varioprimer e lasciarlo asciugare all'aria per 10 minuti. La vernice deve indurirsi completamente prima di applicare il Varioprimer. Se il tempo che intercorre tra la rifilatura del cordone di adesivo e l'applicazione dell'adesivo per cristalli è superiore a 8 ore, si consiglia di attivare il cordone di adesivo tagliato con Varioprimer.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.