In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
5 articoli con 7 versioni trovati
Sistema adesivo testato per la tenuta permanente di freni al vapore/barriere in ambienti chiusi senza listello di fissaggio
Cartuccia da 310 ml. Circa 6-8 metri lineari con cordone di 6 mm per cartuccia. Per luso in combinazione con Stamisol ECO/DW/PACK 500/FA/FI.
Sealing system for achieving perforation-proof underlay or roof protection film”.
Disponibile in contenitore da1,9 litri o 5,0 litri. Per luso in combinazione con Stamisol ECO/DW/PACK 500/FA/FI.
Water-resistant adhesive and sealant for bonding the STAMISOL SAFE ONE façade membrane
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Detergente per parabrezza Screenwash Plus
Silicone neutro Perfect
Detergente per freni
Adesivo da costruzione Incolla + Sigilla
Robusto nastro biadesivo
Nastro sigillante in EPDM Esterno superficie completamente adesiva
Nastro adesivo per specchi
Convertitore di ruggine