Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Adesivo per carrozzeria Powerbond
Sistema bicomponente a base di resina epossidica ad alta resistenza per riparazioni di carrozzeria
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Adesivo in resina epossidica ad alta resistenza
- La riparazione ripristina l'originale robustezza e rigidità
- Meno punti di saldatura
- Conforme ai requisiti dei costruttori di automobili
Tecnologia con particelle di vetro
Anche se viene esercitata troppa pressione, viene garantito uno spessore dell'adesivo di 0,25 mm
Eccellente stabilità
L'adesivo non cola su superfici verticali (tixotropico).
Ottima protezione contro la corrosione
- Viene mantenuto il grado originale di resistenza alla ruggine.
- Previene la corrosione in corrispondenza dei punti di saldatura
Saldabile
Levigabile e verniciabile
Privo di silicone e VOC
Non idoneo per parti strutturali (come montanti A, longheroni, ecc.). Durante la sostituzione delle parti, non applicare la colla sulle superfici visibili, poiché potrebbero comparire delle "linee d'ombra". Conservare il prodotto al riparo dal gelo. Per pistole a batteria o aria compressa, utilizzare l'impostazione/alimentazione minima per evitare che la cartuccia si deformi.
Adesivo strutturale per acciaio, alluminio, acciaio inossidabile e materiale plastico rinforzato con fibre di vetro (GFRP, CFRP). Per incollare parti della carrozzeria come alette, pareti laterali, passaruota, pannelli del tettuccio e pannelli delle porte.
Il substrato deve essere in grado di sopportare carichi e deve essere pulito, asciutto e privo di grasso e ruggine. I vecchi residui di adesivo devono essere rimossi. Attenersi alle istruzioni per l'uso. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.