Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Adesivo perimetrale

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Adesivo perimetrale

Adesivo poliuretanico monocomponente per il fissaggio di pannelli isolanti in poliuretano rigido nelle zone perimetrali

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Ottima compatibilità con i materiali


  • Resa elevata

  • Indurimento rapido

  • Buone proprietà adesive

  • Espansione ridotta


Utilizzo e metodo di applicazione semplici


  • Il prodotto non si secca se viene utilizzato e conservato correttamente

  • Il prodotto può essere utilizzato anche dopo periodi di pausa nell'applicazione

  • Facile pulizia degli utensili o dei macchinari

  • Ridotto ingombro di stoccaggio necessario grazie all'elevata resa


Resa elevata (15 m²/bomboletta)



Elevata resistenza del materiale


  • Resistente all'acqua

  • Resistente all’invecchiamento

  • Non deperibile

  • Resistente a un gran numero di vernici e sostanze chimiche


Sicuro per l'ambiente


  • Eccellente isolamento termico

  • Privo di HF e HCFC
Indicazione

Non indicato per l'utilizzo con acqua in pressione e non impermeabile. Non resistente ai raggi UV. Non aderisce al PE, PP, PTFE e al silicone. Mantenere una distanza delle strisce di adesivo a circa 25 cm l'una dall'altra durante l'applicazione. L'adesivo si indurisce a seconda dell'umidità a temperatura ambiente.


L'adesivo perimetrale è solo un ausilio il montaggio nel fissaggio dei pannelli isolanti. La resistenza finale dell'incollaggio viene ottenuta con la pressione del materiale di riempimento dello scavo, si consiglia di chiudere lo scavo entro 14 giorni dall'incollaggio.