Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Colla a base di resina epossidica ad azione rapida ESK-50
Adesivo bicomponente privo di solventi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Indurimento rapido
La reazione dei due componenti provoca un'adesione veloce, assicurando una rapida applicazione.
Vaste possibilità di utilizzo
Per l'adesione di metalli, una vasta gamma di materie plastiche, vetro, ceramica, ecc. anche tra di loro.
Elevati valori di resistenza alla trazione
La resistenza alla trazione e al taglio viene mantenuta anche sotto l'effetto del calore.
Straordinaria resistenza agli agenti chimici
- Resistente a numerosi liquidi, quali acqua, benzina e olio
- Resistente all’invecchiamento e alle altre sostanze
Facilmente levigabile una volta indurito
Elevato livello di trasparenza
Senza silicone e solventi
Possibile scolorimento dovuto all'influenza dei raggi UV.
Adatto per l'incollaggio di vari materiali con elevata resistenza alla tensione e agli urti e con una resistenza elevata allo sfaldamento e ai traumi. La trasparenza dell’adesivo ad azione rapida lo rende adatto per soluzioni visivamente eleganti: è un composto ideale per un’ampia gamma di applicazioni, quali l’incollaggio di lamine in acciaio inossidabile, la riparazione di componenti in plastica e metallo danneggiati, la produzione di circuiti stampati, ecc.
Superfici adatte: acciaio, acciaio zincato, alluminio, rame, ottone, metalli rivestiti o zincati, plastica levigata rinforzata con fibre di vetro, ABS, PVC rigido, SMC, vetro, ceramica, cemento, plastica rinforzata con fibre di vetro/SMC, legno, poliuretano, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.