Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Adesivo di ispezione Per macchina elettrica DGUV V3
Per la marcatura dei nuovi utensili elettrici Würth
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Adesivi per la marcatura delle macchine elettriche Würth nuove esenti da ispezione prima della messa in servizio iniziale in conformità alla normativa DGUV V3 Sezione 5 (4)
- Tutte le macchine elettriche Würth sono conformi alle direttive UE e alle norme EN e quindi anche all'ordinanza tedesca sulla sicurezza delle apparecchiature e dei prodotti.
- In relazione alla dichiarazione di conformità di Würth, l'operatore è esentato dall'ispezione prima della messa in servizio iniziale in conformità alla norma DGUV V3. Ciò vale a condizione che il dispositivo non sia danneggiato e sia stato spedito nella confezione originale non aperta.
- L'adesivo non serve come verifica di superamento dell'ispezione in conformità alla norma DGUV V3. Serve invece per la marcatura delle macchine Würth nuove
- Se è necessaria un'ispezione iniziale per un'adeguata valutazione dei rischi, l'ispezione deve essere eseguita da un'elettricista sotto la supervisione di un altro elettricista qualificato o da una persona esperta di ingegneria elettrica.
- Würth declina ogni responsabilità in caso di utilizzo errato degli adesivi e di qualsiasi informazione errata
- Pulire la superficie desiderata e applicare l'etichetta in una posizione il più possibile piatta e protetta
- Scrivere la data di acquisto o la data della messa in servizio iniziale della macchina nel campo bianco al centro (utilizzare un evidenziatore indelebile)
- Contrassegnare la data di ispezione successiva (mese + anno) sulla parte superiore
- ATTENZIONE: Gli intervalli di ispezione dipendono dalla valutazione dei rischi dell'area di applicazione
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.